Sandal antracitgrå/sort Sikkerhedssandal comfort ESD, S1 W1 47

Art.-nr.: 092050 47
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Standard: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • Egenskab: Vario®-dæmpning
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S1
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Standard Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Egenskab Vario®-dæmpning
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 47
Produkttype Sikkerhedssandaler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092050 47
EAN/GTIN 4062406400071
Producentnummer 092050 47

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedsskoene comfort kombinerer moderne design med den højest mulige brugerkomfort. Innovative kvalitetsmaterialer samt en meget høj bearbejdningskvalitet ″Made in Germany″ garanterer en optimal beskyttelse og en minimal vægt. Forskellige skaftbredder og den specielle viklede udførelse muliggør et ″ægte″ system med flere bredder, og er dermed den ideelle løsning til forskellige fodbredder. Den konsekvente anvendelse af ergonomiske design og en udskiftelig, vægtafhængig dæmpning formindsker belastningerne på knæ og ryg markant og bidrager dermed til en sund kropsholdning på lang sigt.
  • Overmateriale af lette, men modstandsdygtige mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller til nem og hurtig tilspænding af skoene.
  • GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning.
  • Slidsål GARANT comfort TPU.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Sandal med stor ventilationsflade.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Bemærk:

  • GARANT komfort-indlægssål med vægtafhængig dæmpning finder du i tilbehøret til fodbeskyttelse under: 092864 (blød), 092865 (middel), 092866 (hård).
  • Som standard leveres sko med str. 36-39 med blød dæmpning, str. 40-45 med middel dæmpning og. 46-48 med hård dæmpning.
  • Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du også de passende GARANT-snørebånd til snørebåndsstøvlerne under: 092855 120 samt hurtiglåseanordningen til sandalen; 092856 55 (str. 36-41) og 092856 65 (str.42-48).

Bred version W2 under nr. 092051.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven