{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | MAGNI | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 7 % elastan; 93 % polyamid | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 310 g/m2 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Farve | sort | |
Konfektionsstørrelse DE | 54 | |
Produkttype | Shorts |
Artikelnummer | 091944 54 | |
EAN/GTIN | 7040055100891 | |
Producentnummer | 76583_990-54 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Shorts MAGNI, sort, Konfektionsstørrelse DE: 54
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1191,98 DKK
540,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
360,58 DKK
139,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
315,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
336,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | sort | sort / rød | sort / rød | sort / rød |
Konfektionsstørrelse DE | 54 | 54 | 54 | 54 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 310 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Tekstilsammensætning | 7 % elastan; 93 % polyamid | 89 % nylon; 11 % elastan | 57% bomuld; 40% polyester; 3% elastan | 94% polyester; 6% elastan |
Vask | 40 °C farvet vask | 40 °C kulørtvask | 40 °C farvet vask | 40 °C farvet vask |
Produkttype | Shorts | Shorts | Shorts | Shorts |
Køn | Herre | Herre | Herre | Herre |