Underbuks LIFA dry M

Art.-nr.: 091929 M
Rabat
216,05 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100% polypropylen
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 125

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Funktionsundertøj Lifa
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 100% polypropylen
Materialegrammatur / vævstæthed 125 g/m2
Farve sort
Unisex-størrelse M
Produkttype Underbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091929 M
EAN/GTIN 7040055684438
Producentnummer 75505_990-M

Betegnelse

Udførelse:

Funktionsundertøj med den enestående Lifa®-teknologi, leder fugtigheden fremragende væk fra huden. Til hårdt arbejde i varmt vejr. Uden skulder- og sidesøm, så det er mere behageligt at have på.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven