Hybridjakke S

Art.-nr.: 091895 S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 380
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Køn Unisex
    Tekstilsammensætning 100% polyester
    Materialegrammatur / vævstæthed 380 g/m2
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    Vask 40 °C farvet vask
    Farve gråmelange / sort
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Softshell-jakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091895 S
    EAN/GTIN 7330509722848
    Producentnummer 593021179099S

    Betegnelse

    Udførelse:

    Moderne hybridjakke med Thermo-Light-polstring på for- og bagside samt softshell-elementer på skuldre, arme og sider. Holder optimalt varm og giver en stor bevægelsesfrihed. Med fast hætte.
    • Robuste lynlås af kunststof foran samt indvendig vindklap.
    • Bryst- og sidelommer med lynlås.
    • Forlænget ryg.
    • Ærmeafslutning med elastik og linning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven