{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 type 6; EN 471 | |
Serie | Multinorm-beklædning Rofa | |
Køn | Herre | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme; DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber | |
Farve | gul | |
Materiale | Modacryl, bomuld | |
Konfektionsstørrelse DE | 56-62 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 refleksstriber hele vejen rundt | ja | |
Mobillomme | ja | |
Produkttype | Advarselsvest |
Artikelnummer | 091888 56-62 | |
EAN/GTIN | 4046181669045 | |
Producentnummer | 155190 300 GR.2 |