Vinterjakke XL

Art.-nr.: 091885 XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 160
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Standard: EN 343; EN 342

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Herre
Tekstilsammensætning 100 % polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 160 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C farvet vask
Farve marineblå
Unisex-størrelse XL
Standard EN 343; EN 342
Produkttype Vinterjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091885 XL
EAN/GTIN 7330509399149
Producentnummer 488119878900XL

Betegnelse

Udførelse:

Vind- og vandtæt vinterjakke med høj åndbarhed. Mesh-foret sørger for bedre ventilation på ryg, skuldre og krave. Vha. tekniske detaljer som forseglede sømme forbliver jakken også permanent tæt på de kraftigt belastede steder. Optimal pasform vha. forformede ærmer, forlænget ryg samt indstillelig krave og justerbare ærmelinninger. Med aftagelig hætte. De diskrete reflekser giver jakken et sportsligt udseende og sørger for bedre synlighed.
  • Skjult en-vejs-lynlås af kunststof.
  • Brystlomme med lynlås.
  • Fleece-forede frontlommer med lynlås.
  • Inderlomme med burrelukning.
  • Certificeret iht. EN 343 (kl. 3.1) samt EN 342 sammen med vinterbuksen fra Blåkläder vare 1810.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven