Vinterjakke 2XL

Art.-nr.: 091884 2XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 160
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Norm: EN 343; EN 342

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Specialtjeneste Tekstilforædling
    Køn Herre
    Tekstilsammensætning 100 % polyester
    Materialegrammatur / vævstæthed 160 g/m2
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    Vask 40 °C farvet vask
    Farve sort
    Unisex-størrelse 2XL
    Norm EN 343; EN 342
    Produkttype Vinterjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091884 2XL
    EAN/GTIN 7330509392386
    Producentnummer 488119879900XXL

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vind- og vandtæt vinterjakke med høj åndbarhed. Mesh-foret sørger for bedre ventilation på ryg, skuldre og krave. Vha. tekniske detaljer som forseglede sømme forbliver jakken også permanent tæt på de kraftigt belastede steder. Optimal pasform vha. forformede ærmer, forlænget ryg samt indstillelig krave og justerbare ærmelinninger. Med aftagelig hætte. De diskrete reflekser giver jakken et sportsligt udseende og sørger for bedre synlighed.
    • Skjult en-vejs-lynlås af kunststof.
    • Brystlomme med lynlås.
    • Fleece-forede frontlommer med lynlås.
    • Inderlomme med burrelukning.
    • Certificeret iht. EN 343 (kl. 3.1) samt EN 342 sammen med vinterbuksen fra Blåkläder vare 1810.

    Bemærk:

    Dame-vinterjakke i sort under nr. 091879.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven