Damevinterjakke S

Art.-nr.: 091879 S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 150
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Norm: EN 343

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Dame
Tekstilsammensætning 100 % polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 150 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C farvet vask
Farve sort
Unisex-størrelse S
Norm EN 343
Produkttype Vinterjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091879 S
EAN/GTIN 7330509541685
Producentnummer 497119879900S

Betegnelse

Udførelse:

Vind- og vandtæt dame-vinterjakke med høj åndbarhed. Mesh-foret sørger for bedre ventilation på ryg, skuldre og krave. Vha. tekniske detaljer som forseglede sømme forbliver jakken også permanent tæt på de kraftigt belastede steder. Optimal pasform vha. forformede ærmer, forlænget ryg samt indstillelig krave og justerbare ærmelinninger. Med aftagelig hætte.
  • Brystlomme med lynlås og brystlomme med klap.
  • Forlommer med lynlås.
  • Inderlomme med burrelukning.

Norm:

EN 343.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven