Vinterjakke Pilot-look M

Art.-nr.: 091877 M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PLANAM I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PLANAM

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Slank herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 60% bomuld; 40 % polyamid
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 240
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Norm: EN 342

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Specialtjeneste Tekstilforædling
    Køn Unisex
    Tekstilsammensætning 60% bomuld; 40 % polyamid
    Materialegrammatur / vævstæthed 240 g/m2
    Vask 40 °C farvet vask
    Blegning Ingen blegning
    Kemisk rengøring Skånsom rengøring med perchlorethylen
    Tørring Ingen tørring i tørretumbler
    Bøjle ikke varm op til maks. 110 °C
    Farve sort
    Unisex-størrelse M
    Norm EN 342
    Produkttype Kuldebeskyttelsespilotjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091877 M
    EAN/GTIN 4030913334486
    Producentnummer 0334 GR. M

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vinterjakke i pilot-look med varm web-pels, indvendigt for og krave. Med vandafvisende overmateriale. Behagelig afslutning med striklinning på ærmer og krave.
    • Sidelommer.
    • Brystlommer med lynlås.
    • Ærmelomme med lynlås.
    • Inderlomme med lynlås.
    • Certificeret iht. DIN EN 342.

    Bemærk:

    Kan leveres i flere farver på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven