{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 93 % polyamid; 7 % elastan | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 295 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 40 °C kulørtvask | |
Farve | sort | |
Konfektionsstørrelse DE | 62 | |
Standard | EN 14404 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091859 62 | |
EAN/GTIN | 7330509687529 | |
Producentnummer | 198916449900C62 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Buks X1900 Håndværk, sort, Konfektionsstørrelse DE: 62
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.265,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
493,18 DKK
201,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | sort | sort / rød |
Konfektionsstørrelse DE | 62 | 62 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Tekstilsammensætning | 93 % polyamid; 7 % elastan | 89% nylon; 11% elastan |
Vask | 40 °C kulørtvask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser |
Køn | Herre | Herre |