{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 75% bomuld; 25 % polyamid | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 250 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | ikke kemisk rengøring | |
Tørring | Ingen tørring i tørretumbler | |
Bøjle | ikke varm op til maks. 110 °C | |
Farve | mørkegrå / sort | |
Str. UK | 2XL | |
Str. US | 2XL | |
Størrelse ES | C58 | |
Størrelse NL | C58 | |
Størrelse SE | C62 | |
Konfektionsstørrelse DE | 58 | |
Størrelse FR | 52 | |
Størrelse IT | C58 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091843 58 | |
EAN/GTIN | 7330509486375 | |
Producentnummer | 145911469899C58 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Servicebuks, mørkegrå / sort, Konfektionsstørrelse DE: 58
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
766,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
493,18 DKK
197,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | mørkegrå / sort | sort / rød |
Konfektionsstørrelse DE | 58 | 58 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Tekstilsammensætning | 75% bomuld; 25 % polyamid | 89% nylon; 11% elastan |
Vask | 40 °C farvet vask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser |
Køn | Herre | Herre |