Funktionsjakke L

Art.-nr.: 091840 L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 200
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Norm: EN 343

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Herre
Tekstilsammensætning 100% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 200 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Farve sort / grå
Unisex-størrelse L
Norm EN 343
Produkttype Kuldebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091840 L
EAN/GTIN 7330509436356
Producentnummer 489019779994L

Betegnelse

Udførelse:

Let foret funktionsjakke, der er perfekt til brug ved koldere vejr. Vind- og vandtæt med høj åndbarhed og forseglede sømme. God pasform takket være justerbare ærmelinninger med burrelås og justerbar krave med snøre.
  • Brystlommer med lynlås.
  • Forlommer med lynlås.
  • Certificeret iht. EN 343.

Beskrivelse:

  • Med refleksdetaljer.
  • Aftagelig hætte.
  • Lynlås i foret af hensyn til enkel tilpasning.
  • En-vejs-lynlås af kunststof.

Bemærk:

Dame-funktionsjakke i sort / rød under nr. 091880.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven