Funktionsjakke 3XL

Art.-nr.: 091840 3XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 200
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Norm: EN 343

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Herre
Tekstilsammensætning 100% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 200 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Farve sort / grå
Unisex-størrelse 3XL
Norm EN 343
Produkttype Kuldebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091840 3XL
EAN/GTIN 7330509436400
Producentnummer 489019779994XXXL

Betegnelse

Udførelse:

Let foret funktionsjakke, der er perfekt til brug ved koldere vejr. Vind- og vandtæt med høj åndbarhed og forseglede sømme. God pasform takket være justerbare ærmelinninger med burrelås og justerbar krave med snøre.
  • Brystlommer med lynlås.
  • Forlommer med lynlås.
  • Certificeret iht. EN 343.

Beskrivelse:

  • Med refleksdetaljer.
  • Aftagelig hætte.
  • Lynlås i foret af hensyn til enkel tilpasning.
  • En-vejs-lynlås af kunststof.

Bemærk:

Dame-funktionsjakke i sort / rød under nr. 091880.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven