Fleecejakke EVOLUTION M

Art.-nr.: 091839 M
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 92 % polyester; 8 % elastan
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 240
  • Vask: 40 °C farvet vask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie EVOLUTION
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 92 % polyester; 8 % elastan
Materialegrammatur / vævstæthed 240 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Unisex-størrelse M
Produkttype Microfleece-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091839 M
EAN/GTIN 7330509539545
Producentnummer 499825329900M

Betegnelse

Udførelse:

Den tekniske fleecejakke sidder tæt mod kroppen og er lavet af et elastisk stretch-materiale med god fugttransport. Materialet isolerer mod kulde, tørrer hurtigt og er komfortabelt selv ved hårdt arbejde.

Passer til:

Shelljakke EVOLUTION, nr. 091834.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven