Servicebuks CHELSEA EVOLUTION 60

Art.-nr.: 091827 60
Rabat
707,74 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 21 % polyester; 79% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 295
  • Vask: 40 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHELSEA EVOLUTION
Køn Herre
Tekstilsammensætning 21 % polyester; 79% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 295 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Farve sort / orange
Konfektionsstørrelse DE 60
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091827 60
EAN/GTIN 7040055696097
Producentnummer 77445_992-60

Betegnelse

Udførelse:

Servicebukser med smalle lommer på forsiden i jeanslook.
CHELSEA EVOLUTION-bukser af robust Chelsea-materiale med højt indhold af bomuld, der gør bukserne behagelige at have på, også på varme sommerdage.
4-vejs-strækmaterialet har høj fleksibilitet og bevægelighed.
  • Baglommer.
  • YKK®-lynlås i skridtet.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven