Buks CHELSEA EVOLUTION 54

Art.-nr.: 091825 54
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 21 % polyester; 79% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 295
  • Vask: 40 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie CHELSEA EVOLUTION
    Køn Herre
    Tekstilsammensætning 21 % polyester; 79% bomuld
    Materialegrammatur / vævstæthed 295 g/m2
    Vask 40 °C farvet vask
    Farve sort / orange
    Konfektionsstørrelse DE 54
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091825 54
    EAN/GTIN 7040055696257
    Producentnummer 77446_992-C54

    Betegnelse

    Udførelse:

    CHELSEA EVOLUTION-bukser af robust Chelsea-materiale med højt indhold af bomuld, der gør bukserne behagelige at have på, også på varme sommerdage.
    4-vejs-strækmaterialet har høj fleksibilitet og bevægelighed.
    • Baglommer.
    • YKK®-lynlås i skridtet.

    Arbejdsbukser med forlængelsesmuligheder på bensømmen. For at opnå mere brugerkomfort er knæområdet forformet og forsynet med tyndere materiale på bagsiden. Ekstra lang levetid takket være CORDURA®-forstærkning på meget belastede steder. Tommestoklomme med dobbelt bund af CORDURA®.

    Bemærk:

    Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven