Dame-sweatjacke L

Art.-nr.: 091796 L
Rabat
765,85 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 235
  • Vask: 40 °C farvet vask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Dame
Tekstilsammensætning 100% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 235 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Farve efterårsgrøn / sort
Produkttype Sweatshirt-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091796 L
EAN/GTIN 7330509880449
Producentnummer 354225334199L

Betegnelse

Udførelse:

Moderne dame-sweatjacke med hætte og lang hals. 100 % polyesterfleece. Med sorte, diskrete reflekselementer foran og på hætten.
  • Bryst- og forlommer med lynlås.
  • Elastisk søm med snøre.
  • Forlænget ryg.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven