Isolerende jakke ADVANCED XL

Art.-nr.: 091794 XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 240
  • Vask: 40 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ADVANCED
Køn Herre
Tekstilsammensætning 100% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 240 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Farve petroleum/sort
Unisex-størrelse XL
Produkttype Isolerende jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091794 XL
EAN/GTIN 5711074598397
Producentnummer 17115-318-4409 XL

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses isolerende jakke med CLIMASCOT®-isolering varmer effektivt, er let og kan komprimeres til en lille volumen. Elastiske indsatser i siderne sørger for en stor bevægelsesfrihed. Takket være den lille fyldmasse egner jakken sig optimalt som isolerende mellemliggende tøjlag. Vandafvisende. Med reflekseffekter.
  • Lukning med lynlås og skjult vindklap.
  • Bryst- og sidelommer med lynlås.
  • Inderlommer.
  • Elastik ved ærmelinninger og jakkens nederkant.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven