Hard Shell-jakke ADVANCED M

Art.-nr.: 091792 M
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 87 % polyamid; 13 % elastan
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 200
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Norm: EN 343

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie ADVANCED
    Køn Unisex
    Tekstilsammensætning 87 % polyamid; 13 % elastan
    Materialegrammatur / vævstæthed 200 g/m2
    Vask 40 °C farvet vask
    Unisex-størrelse M
    Norm EN 343
    Produkttype Hardshell-jakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091792 M
    EAN/GTIN 5711074597253
    Producentnummer 17001-411-4409 M

    Betegnelse

    Udførelse:

    Moderne Hard Shell-jakke, der takket være 4-vejsstrækstoffet er specielt elastisk og giver optimal bevægelsesfrihed. Samtidigt med den bedste beskyttelse mod regn og fugt, har jakken også en høj bærekomfort. Det afspejles i den lave vægt og høje åndbarhed. Med aftagelig, foret hætte.
    • Lukning med vandtæt lynlås og skjult vejrbeskyttelsesliste.
    • Bryst- og sidelommer med lynlås.
    • Inderlommer.
    • Skjulte ribkanter på ærmerne.
    • Elastik på jakkens søm.
    Certificeret iht. EN 343.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven