Hard Shell-jakke ADVANCED, Unisex-størrelse: 2XL

Art.-nr.: 091792 2XL
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 87 % polyamid; 13 % elastan
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 200
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Standard: EN 343

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ADVANCED
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 87 % polyamid; 13 % elastan
Materialegrammatur / vævstæthed 200 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Unisex-størrelse 2XL
Standard EN 343
Produkttype Hardshell-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091792 2XL
EAN/GTIN 5711074597178
Producentnummer 17001-411-4409 2XL

Betegnelse

Udførelse:

Moderne Hard Shell-jakke, der takket være 4-vejsstrækstoffet er specielt elastisk og giver optimal bevægelsesfrihed. Samtidigt med den bedste beskyttelse mod regn og fugt, har jakken også en høj bærekomfort. Det afspejles i den lave vægt og høje åndbarhed. Med aftagelig, foret hætte.
  • Lukning med vandtæt lynlås og skjult vejrbeskyttelsesliste.
  • Bryst- og sidelommer med lynlås.
  • Inderlommer.
  • Skjulte ribkanter på ærmerne.
  • Elastik på jakkens søm.
Certificeret iht. EN 343.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven