{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Multinorm-beklædning Rofa | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 55% modacryl; 43% bomuld; 2% specialfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 330 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Kemisk rengøring | Skånsom rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | Moderat varm, op til maks. 150 °C | |
Farve | gul / kornblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 64/66 | |
Norm | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343 | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsparka |
Artikelnummer | 091789 64/66 | |
EAN/GTIN | 4046181682297 | |
Producentnummer | 58367-235 64/66 |