{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Multinorm-beklædning Rofa | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 60% modacryl; 38% bomuld; 2% specialfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 220 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | Skånsom rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | Moderat varm, op til maks. 150 °C | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Farve | gul / kornblå | |
Unisex-størrelse | 2XL | |
Standard | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Produkttype | Advarsels-poloshirt |
Artikelnummer | 091787 2XL | |
EAN/GTIN | 4046181901831 | |
Producentnummer | 605139235 GR. 2XL |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multinorm-poloshirt Langærmet 2XL
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
770,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
210,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | gul / kornblå | grå / gul |
Materialegrammatur / vævstæthed | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Unisex-størrelse | 2XL | 2XL |
Tekstilsammensætning | 60% modacryl; 38% bomuld; 2% specialfiber | 100 % polyester |
Vask | 60 °C farvet vask | 60 °C farvet vask |
Produkttype | Advarsels-poloshirt | Hi-Vis-poloshirt |