{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Multinorm-beklædning Rofa | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 55% modacryl; 43% bomuld; 2% specialfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | Skånsom rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | Moderat varm, op til maks. 150 °C | |
Farve | gul / kornblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 50 | |
Størrelse FR | 54 | |
Størrelse IT | 54 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsjakke |
Artikelnummer | 091780 50 | |
Producentnummer | 155360235 GR. 50 |