Dame-hybrid-sweater Service Plus L

Art.-nr.: 091775 L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 260
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C kulørtvask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Service Plus
Køn Dame
Tekstilsammensætning 100 % polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 260 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C kulørtvask
Farve sort / rød
Unisex-størrelse L
Produkttype Sweatshirt-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091775 L
EAN/GTIN 7330509727096
Producentnummer 346425269956L

Betegnelse

Udførelse:

Moderne og funktionel dame-hybridjakke holder optimalt på varmen og giver stor bevægelsesfrihed. Den har en robust lynlås af kunststof foran og en indvendig vindklap. Sidelommerne er forsynet med lynlås, ærmeafslutningen er forsynet med linninger. Overfladematerialet kan let forsynes med firmalogo.
Sweatshirt-jakke uden for med quiltet forside, rib-krave og fast hætte.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven