{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Service Plus | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 60% bomuld; 40% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 250 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | sort / rød | |
Størrelse ES | 46L | |
Størrelse NL | C152 | |
Størrelse SE | C54 | |
Konfektionsstørrelse DE | 106 | |
Størrelse FR | 46L | |
Størrelse IT | 46L | |
Standard | EN 14404 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091760 106 | |
EAN/GTIN | 7330509544549 | |
Producentnummer | 149513309956D106 |