Advarsels-softshell-jakke 3XL

Art.-nr.: 091757 3XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 255
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Norm: EN ISO 20471

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 100 % polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 255 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C farvet vask
Farve orange / marineblå
Unisex-størrelse 3XL
Norm EN ISO 20471
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091757 3XL
EAN/GTIN 7330509514337
Producentnummer 487725165389XXXL

Betegnelse

Udførelse:

Blød og let advarsels-softshell-jakke med ergonomisk udformning, der giver fremragende bevægelsesfrihed. Jakken har en vandafvisende overflade og hvidt fleece-for indvendigt. Med forskudte elementer på steder, der hurtigt bliver snavsede. Vindtæt og åndbar.
  • Høj krave.
  • Robust en-vejs-lynlås af kunststof.
  • Sidelommer.
  • Forlænget ryg.
  • Krave og ærmelinninger med elastik.

Norm:

Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 2.

Bemærk:

Blakläder advarselssikkerheds-kategori C til kombinationscertificering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven