Advarsels-Longsleeve M

Art.-nr.: 091739 M
Rabat
679,43 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 55% polyester; 45% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 185
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
  • Vask: 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask
  • Norm: EN ISO 20471

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 55% polyester; 45% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 185 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
Vask 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask
Farve gul
Unisex-størrelse M
Norm EN ISO 20471
Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091739 M
EAN/GTIN 7330509369104
Producentnummer 338110703300M

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses High Vis-shirt i kvalitetsudførelse, der forebygger ubehagelig lugt med en anti-lugt-behandling. UV-beskyttelse.
Specielt behagelig mod huden takket være det nye materiale med bomuldsandel indvendigt og polyesterandel udvendigt.

Norm:

Certificeret iht. EN 13758-2 UPF40+.
Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 3.

Bemærk:

Blakläder advarselssikkerheds-kategori C til kombinationscertificering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven