{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | orange / marineblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 52 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) | klasse 1 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091728 52 | |
EAN/GTIN | 7330509697658 | |
Producentnummer | 154118118953C52 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Advarselsshorts 52
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
683,90 DKK
558,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
450 styk på lager
424,64 DKK
220,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | orange / marineblå | gul / grå |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | 20 % bomuld; 77% polyester; 3% Spandex |
Vask | 60 °C farvet vask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser | Hi-Vis-bukser |
Køn | Herre | Herre |