{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | gul/marineblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 54 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) | klasse 1 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091727 54 | |
EAN/GTIN | 7330509692066 | |
Producentnummer | 154118118933C54 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Advarselsshorts, gul/marineblå, Konfektionsstørrelse DE: 54
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
683,90 DKK
366,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
304 styk på lager
424,64 DKK
339,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | gul/marineblå | gul / grå |
Konfektionsstørrelse DE | 54 | 54 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | 20 % bomuld; 77% polyester; 3% Spandex |
Vask | 60 °C farvet vask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser | Hi-Vis-bukser |
Køn | Herre | Herre |