{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | gul/marineblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 46 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) | klasse 1 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091727 46 | |
Producentnummer | 154118118933C46 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Advarselsshorts, gul/marineblå, Konfektionsstørrelse DE: 46 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
424,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | gul/marineblå | gul / grå |
Konfektionsstørrelse DE | 46 | 46 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Vask | 60 °C farvet vask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser | Hi-Vis-bukser |
Køn | Herre | Herre |