{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Multinorm-beklædning Blåkläder | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 77% bomuld; 22 % polyester; 1% specialfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 290 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | Moderat varm, op til maks. 150 °C | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning | |
Farve | marineblå / gul | |
Størrelse ES | D104 | |
Størrelse NL | D104 | |
Størrelse SE | C48 | |
Konfektionsstørrelse DE | 26 | |
Størrelse FR | 48C | |
Størrelse IT | D104 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091706 26 | |
EAN/GTIN | 7330509366509 | |
Producentnummer | 147815148933D26 |