{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Multinorm-beklædning Blåkläder | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 60 % modacryl; 39% bomuld; 1 % specialfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 210 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Farve | marineblå / gul | |
Unisex-størrelse | L | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Produkttype | Advarsels-poloshirt |
Artikelnummer | 091703 L | |
EAN/GTIN | 7330509536827 | |
Producentnummer | 343817418933L |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multistandard-poloshirt L
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
967,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
427 styk på lager
210,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | marineblå / gul | grå / gul |
Materialegrammatur / vævstæthed | 210 | 155 |
Norm | EN IEC 61482-2 ;EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex-størrelse | L | L |
Tekstilsammensætning | 60 % modacryl ;39% bomuld ;1 % specialfiber | 100 % polyester |
Vask | 60 °C farvet vask | 60 °C farvet vask |
Produkttype | Advarsels-poloshirt | Hi-Vis-poloshirt |