Multistandard-jakke, gul/marineblå, Unisex-størrelse: 2XL

Art.-nr.: 091700 2XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 75% bomuld; 24 % polyester; 1% specialfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 350
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Multinorm-beklædning Blåkläder
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 75% bomuld; 24 % polyester; 1% specialfiber
Materialegrammatur / vævstæthed 350 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Farve gul/marineblå
Unisex-størrelse 2XL
Standard EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Beklædning iht. DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091700 2XL
EAN/GTIN 7330509552506
Producentnummer 408715143389XXL

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt multistandard-tøj i moderne design. Høj beskyttelsesfaktor kombineret med meget behagelig bærekomfort. Moderne snit, førsteklasses stoffer og den gode forarbejdning sikrer høj bæreacceptans og lange levetider.
Multistandard-arbejdsjakke af robust materiale med skjult envejs-lynlås af metal. Foran er jakken kortere for at sikre maks. bevægelsesfrihed, bagved er den længere for at sikre maks. beskyttelse.
  • Indvendig mobillomme.
  • Brystlomme med klap og lynlås.
  • Forlænget ryg.
  • Justerbar linning med burrelås.

Norm:

  • EN ISO 20471, klasse 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, klasse 1.
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven