{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tekstilsammensætning | 55% bomuld; 45 % polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 185 g/m2 | |
Beklædning, standard | UV-standard 801 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | gul | |
Unisex-størrelse | S | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Produkttype | Hi-Vis-shirt |
Artikelnummer | 091658 S | |
EAN/GTIN | 4062406378035 | |
Producentnummer | 091658 S |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hi-Vis-T-shirt, gul, Unisex-størrelse: S |
|||
Farve | gul | grå / gul | gul |
Materialegrammatur / vævstæthed | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex-størrelse | S | S | S |
Tekstilsammensætning | 55% bomuld; 45 % polyester | 100 % polyester | 55 % bomuld; 45% polyester |
Vask | 60 °C farvet vask | 60 °C farvet vask | 60 °C farvet vask |
Produkttype | Hi-Vis-shirt | Hi-Vis-shirt | Hi-Vis-shirt |