ESD-herrepoloshirt CONDUCTEX® Cotton Knit M

Art.-nr.: 091627 M
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 95 % bomuld; 5 % karbon
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 160
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie CONDUCTEX®
    Køn Herre
    Tekstilsammensætning 95 % bomuld; 5 % karbon
    Materialegrammatur / vævstæthed 160 g/m2
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Farve navy
    Unisex-størrelse M
    Produkttype Poloshirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091627 M
    EAN/GTIN 4050274470807
    Producentnummer 08011 86004 002 45-M

    Betegnelse

    Udførelse:

    Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
    Overflademodstand: 106 til 107 Ω.
    ESD-poloshirt af komfortabelt CONDUCTEX® Cotton Knit-materiale, strikket. Pålidelig afledningsevne og forarbejdning i høj kvalitet. Meget god pasform med ledende polokrave.
    • Brystlomme med knaplukning.
    • Broderet ESD-emblem på venstre overarm.

    Norm:

    EN 61340-5-1.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven