ESD-bukser CONDUCTEX® 52

Art.-nr.: 091608 52
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 130
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CONDUCTEX®
Tekstilsammensætning 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon
Materialegrammatur / vævstæthed 130 g/m2
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Farve navy
Konfektionsstørrelse DE 52
Bukselukning Knaplukning
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091608 52
EAN/GTIN 4050274802356
Producentnummer 08005 28007 000 45-52

Betegnelse

Udførelse:

Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
Overflademodstand: 106 til 107 Ω.
ESD-bukser af let, komfortabelt CONDUCTEX®-materiale. Blandingsvævet har imponerende gode afledningsværdier og høj brugerkomfort. Høj åndbarhed, testet af Hohenstein-instituttet.
  • Linning med knaplukning.
  • Gylp med lynlås.
  • Viddeindstilling på ryggen.
  • To sidelommer og to baglommer uden klap.
  • Benlomme med klap og trykknaplukning.
  • Broderet ESD-emblem på benlommen.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven