Svejserbeskyttelsesoverall PROBAN, kongeblå, Konfektionsstørrelse DE: 46

Art.-nr.: 091599 46
Kopier
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tekstilsammensætning: 100% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 380
  • Vask: 60 °C farvet vask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Tekstilsammensætning 100% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 380 g/m2
Vask 60 °C farvet vask
Beklædning iht. DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Farve kongeblå
Konfektionsstørrelse DE 46
Produkttype Svejsebeskyttelsesbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091599 46
Kopier
EAN/GTIN 4050274860158
Kopier
Producentnummer 01096 50062 001 41-46
Kopier
Manufacturer HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Betegnelse

Udførelse:

Det klassiske, ensfarvede svejsebeskyttelsestøj er særligt robust og kombinerer en høj brugerkomfort med god åndbarhed. Beklædningen beskytter mod varme, gnister og svejsestænk. Desuden har serien brandhæmmende egenskaber, som også opretholdes efter det er blevet vasket gentagne gange. Anvendelsesområder: Stålværker, metalforarbejdende industri, svejsere, anlægsbyggeri, støberier.
Overallen PROBAN® er meget behagelig at have på, takket være den elastiske sele med klemmespænder. På den nederste del af ryggen opnås der endnu mere beskyttelse takket være en højtskåret nyrebeskytter. Indgangene i siden justeres med knapper.
  • To sidelommer.
  • En forstærket smæk-, tommestok- og baglomme med klap og skjult trykknaplukning.
  • Bearbejdning af slidser med skjult knaplukning.

Norm:

  • EN ISO 11611, klasse 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Bemærk:

På forespørgsel kan serien leveres med tekstilgrammatur 470g/m2 certificeret iht. EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Eller som en lettere variant afprøvet med 320 g/m2 iht. EN 11611, klasse 1, A1 og EN 11612 A1, B1, C1. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven