Softshell-jakke Dresden XL

Art.-nr.: 091543 XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 305
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie UNIQUE
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 100 % polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 305 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C farvet vask
Farve sort
Unisex-størrelse XL
Produkttype Softshell-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091543 XL
EAN/GTIN 5711074043422
Producentnummer 12102-149-09 XL

Betegnelse

Udførelse:

Vind- og vandtæt softshelljakke med ergonomisk snit med forformede ærmer og forlænget ryg. Det bløde indvendige fleeceforgør jakken behagelig at have på.
  • Lynlås med vindklap indenfor.
  • For- og brystlomme med lynlås.
  • Inderlomme.
  • Vidderegulering i talje og ærmelinninger.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven