Der findes et alternativ til dette produkt:

Kemikaliebeskyttelsesoverall CHEMcomfort Antistatic, antracit, Konfektionsstørrelse DE: 48

Art.-nr.: 091539 48
Rabat
460,40 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 99 % polyester; 1 % karbonfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 235
  • Vask: 95 °C farvet vask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Standard: EN 13034

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Tekstilsammensætning 99 % polyester; 1 % karbonfiber
Materialegrammatur / vævstæthed 235 g/m2
Vask 95 °C farvet vask
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve antracit
Konfektionsstørrelse DE 48
Standard EN 13034
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091539 48
EAN/GTIN 4050274252243
Producentnummer 7131042-35

Betegnelse

Udførelse:

Beklædningen kombinerer kemikaliebeskyttelse med permanent antistatiske egenskaber i et let stof. Til specialiserede produktionsprocesser.
Overall med åbning på siden.
  • Strækseler med klemmespænder.
  • Smæklomme med klap.
  • Skjult knaplukning.
  • To sidelommer og en baglomme med klap.
  • Tommestok-lomme.

Anvendelsesområde: Automobil-, stål- og kemisk industri, galvanisering, batteriproducenter, laboratorier.

Norm:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven