Kemikaliebeskyttelsesbukser CHEMcomfort Antistatic 48

Art.-nr.: 091536 48
Rabat
430,60 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 99% polyester; 1 % karbonfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 235
  • Vask: 95 °C farvet vask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13034

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Tekstilsammensætning 99% polyester; 1 % karbonfiber
Materialegrammatur / vævstæthed 235 g/m2
Vask 95 °C farvet vask
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve antracit
Konfektionsstørrelse DE 48
Norm EN 13034
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091536 48
EAN/GTIN 4063479231005
Producentnummer 02006 20003 028 58-48

Betegnelse

Udførelse:

Beklædningen kombinerer kemikaliebeskyttelse med permanent antistatiske egenskaber i et let stof. Til specialiserede produktionsprocesser.
Buks.
  • Skjult knaplukning.
  • To sidelommer og en baglomme med klap.
  • Tommestok-lomme.

Anvendelsesområder: Automobil-, stål- og kemisk industri, galvanisering, batteriproducenter, laboratorier.

Norm:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel i slutningen af kataloget samt i onlineshoppen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven