Kemikaliebeskyttelsesjakke CHEMcomfort Antistatic 48

Art.-nr.: 091535 48
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 99 % polyester; 1 % karbonfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 235
  • Vask: 95 °C farvet vask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13034

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Køn Herre
    Tekstilsammensætning 99 % polyester; 1 % karbonfiber
    Materialegrammatur / vævstæthed 235 g/m2
    Vask 95 °C farvet vask
    Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
    Farve antracit/mørkeblå
    Konfektionsstørrelse DE 48
    Norm EN 13034
    Produkttype Kemikaliebeskyttelsesjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091535 48
    EAN/GTIN 4050274248918
    Producentnummer 02006 10053 000 2082-48

    Betegnelse

    Udførelse:

    Beklædningen kombinerer kemikaliebeskyttelse med permanent antistatiske egenskaber i et let stof. Til specialiserede produktionsprocesser.
    Jakke, tofarvet med foldekrave og lukkeliste med skjulte trykknapper på begge sider.
    • Sidelommer og brystlomme med klapper.
    • Brystinderlomme.
    • Ærmevidden kan indstilles med trykknapper.

    Anvendelsesområde: Automobil-, stål- og kemisk industri, galvanisering, batteriproducenter, laboratorier.

    Norm:

    • EN 13034 type 6
    • EN 1149-5

    Bemærk:

    Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel i slutningen af kataloget samt i onlineshoppen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven