{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 39% bomuld; 60% modacryl; 1% specialfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 210 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 40 °C kulørtvask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; EN 14116 | |
Farve | marineblå | |
Unisex-størrelse | M | |
antistatisk | ja | |
Produkttype | Flammebeskyttelsesshirt |
Artikelnummer | 091534 M | |
EAN/GTIN | 7330509726419 | |
Producentnummer | 348217378900M |