Varmebeskyttelsesjakke 52

Art.-nr.: 091513 52
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

JUTEC I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke JUTEC

Størrelsesguide
Størrelse DE 44 46 48 50 52 54 56
Højde 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Brystomfang 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Forreste armlængde 68 69 70 71 72 73 74
Taljevidde 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Skridtlængde 77 78 79 80 81 82 83
Størrelse DE 58 60 62 64 66 68 70
Højde 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Brystomfang 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Forreste armlængde 75 76 77 78 79 80 81
Taljevidde 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Skridtlængde 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konverteringstabel
Konverteringstabel (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normal damestørrelse 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 260
  • Tekstilsammensætning: Preox-aramid
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Varmebeskyttende beklædning
    Køn Herre
    Materialegrammatur / vævstæthed 260 g/m2
    Tekstilsammensætning Preox-aramid
    Beklædning iht. DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
    Konfektionsstørrelse DE 52
    Produkttype Varmebeskyttelsesjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091513 52
    EAN/GTIN 2050002005044
    Producentnummer HSJ080KA-1 GR. 52

    Betegnelse

    Udførelse:

    Varmebeskyttelsesjakke ca. 800 mm lang. Med isoleret trykknap og høj krave. Lukkes med varmebestandig burrelås-lukning.
    Varmebeskyttelsestøj op til 1000 °C strålingsvarme. Det meget bløde og fleksible materiale sørger for øget bærekomfort. Høj varmereflektion.

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Varmebeskyttende beklædning" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven