Svejserbeskyttelse, gamacher 15

Art.-nr.: 091509 15
Rabat
211,06 DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Svejsebeskyttelsesbeklædning
Beklædning iht. DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Produkttype Svejsebeskyttelsesgamache

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091509 15
EAN/GTIN 8718564522273
Producentnummer 44-7106

Betegnelse

Udførelse:

Varme- og brandsikkert tøj af varigt og smidigt, spaltet okselæder. Beskytter mod varme og glødende stænk eller spåner, når der svejses, slibes eller brændes. Alle lædersømme er syet med et dobbelt kædesting af særdeles varmeresistent 5 x KEVLAR® garn. Alle spændingspunkter er nittede eller forstærket med to lag læder. Alle nitter og trykknapper er strømisolerede af sikkerhedstekniske grunde.
Svejser-beskyttelsesgamacher beskytter effektivt mod omkringflyvende, glødende spåner eller gnister. Højde 15 cm og omfang mellem 33 og 43 cm.
  • Variabel tilpasning til forskellige størrelser.
  • Elastisk rem til fastgørelse under skoene.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 2/A1+A2

Leveringsomfang:

1 par.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven