{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Flammebeskyttelsesbeklædning Blåkläder | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 98% bomuld; 2% specialfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 230 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Farve | marineblå | |
Unisex-størrelse | 3XL | |
Standard | EN IEC 61482-2 | |
Produkttype | Flammebeskyttelsesskjorte |
Artikelnummer | 091453 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509660010 | |
Producentnummer | 322615048900XXXL |