{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | WX3 | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 60% modacryl; 39% bomuld; 1 % karbonfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 280 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | sort / antracit | |
Unisex-størrelse | S | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsjakke |
Artikelnummer | 091448 S | |
EAN/GTIN | 5036108368464 | |
Producentnummer | FR602BKRS | |
Producent | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |