{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 80% bomuld; 19% polyester; 1 % karbonfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 340 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | Egnet til industrivask; 60 °C skånevask | |
Farve | grå / blå | |
Unisex-størrelse | S | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme; DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsjakke |
Artikelnummer | 091446 S | |
EAN/GTIN | 5036108308972 |