Svejsehætte, Type: L

Art.-nr.: 091445 L
Kopier
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Materialegrammatur / vævstæthed: 320
  • Tekstilsammensætning: 100% bomuld

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialegrammatur / vævstæthed 320 g/m2
Tekstilsammensætning 100% bomuld
Produkttype Svejsehætte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091445 L
Kopier
EAN/GTIN 4067263476702
Kopier
Producentnummer 091445 L
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Let svejsehovedbeskyttelse af flammehæmmende bomuld. Anbefales til brug under en svejsemaske.
Svejsehætten med brandhæmmende burrelås-lukning giver ekstra beskyttelse af hals og nakke.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 1 A1 + A2

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Kontrollér placeringen før hver brug.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af egnet kvalificeret personale.
  • Produktet er et flammehæmmende arbejdstøj i bomuld, der kan bruges til almindelige arbejdsaktiviteter og til svejseprocesser.
  • Det beskytter mod kendte farer ved svejsning, herunder flammer, stænk af smeltet materiale, strålevarme og kortvarige elektriske stød, men ikke mod langvarige højspændinger.
  • Svejse- og skæreudstyr kan forårsage dette.
  • Overhold sikkerhedsanvisningerne for de anvendte svejsemaskiner.
  • Hvis der en øget risiko for elektrisk stød eller spændingsførende dele, er det nødvendigt med en ekstra elektrisk isolering som angivet i EN ISO 11611 til beskyttelse mod spændingsførende elektriske ledere med op til 100 V = (DC).
  • Dette produkt kan bruges til alle lysbuesvejseprocesser som MMA, MIG/MAG, TIG, plasma-, mikro-, punkt- og gassvejsning samt plasma- og flammeskæring, mejsling, lodning og termisk lysbuesprøjtning.
  • Da anvendelserne er forskellige, er det brugerens ansvar at vælge det korrekte produkt til hver enkelt anvendelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Må aldrig lægges på varme overflader.
  • Hovedværnet til svejsning beskytter ikke mod stødfarer.
  • Hovedværnet til svejsning beskytter ikke mod eksplosive stoffer eller ætsende væsker.
  • Må ikke dyppes i vand.
  • Må ikke anvendes, hvis hovedbeskyttelsen til svejsning er forurenet med brændbare materialer.
  • Må ikke anvendes i rum med forhøjet lit i luften.
  • Den elektriske beskyttelse er reduceret, når tøjet er vådt, beskidt eller badet i sved.