Udførelse:
Varme- og flammebestandigt tøj fremstillet af slidstærkt og smidigt oksespaltlæder i kombination med flammehæmmende stof. Elektrisk isolerede trykknapper og brandsikre burrelås-lukninger. Beklædning beskytter mod flammer, stænk af smeltet materiale og strålevarme under svejsning, slibning eller opfyring.
Svejse-beskyttelsesforklæde med indstilleligt remsystem og variabel talje.
Længde 107 cm, bredde 80 cm.
Norm:
EN ISO 11611:2015 klasse 2 A1 + A2
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schützt vor identifizierten Gefahren beim Schweißen, einschließlich Flammen, Spritzern geschmolzenen Materials, Strahlungswärme und kurzfristigen elektrischen Schlag.
- Bei erhöhtem Risiko eines Stromschlags oder von unter Spannung stehenden Teilen ist eine zusätzliche elektrische Isolation erforderlich, wie in EN ISO 11611 zum Schutz gegen unter Spannung stehende elektrische Leiter bis zu 100 V = (DC) angegeben.
Sachwidriger Einsatz- Nie auf heißer Oberfläche ablegen.
- Nicht zum Schutz vor langfristigen hohen Spannungen.
- Schützt nicht vor Aufprallgefahren.
- Schützt nicht vor explosiven Stoffen oder ätzenden Flüssigkeiten.
- Nicht unter Wasser tauchen.
- Nicht verwenden bei Verunreinigung mit brennbaren Materialien.
- Nicht verwenden in Räumen mit erhöhtem Luftsauerstoff.
- Elektrischer Schutz ist reduziert, wenn die Kleidung nass, dreckig oder in Schweiß gebadet ist.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.