{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Industri-stretch | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 63% polyester; 33% bomuld; 4 % elastolefin | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 260 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 70 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
Farve | marineblå / kornblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 24 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091423 24 | |
EAN/GTIN | 7330509756645 | |
Producentnummer | 144418328985D96 |